tantore
【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 長さ1m
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
幅(mm)
1000
質量(kg)
0.5
ピッチ
25
長さ(m)
1
線径(Φ)
1
目開き
24
アズワン品番
67-6660-96-23
開口率(%)
92.20%
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03032177
-
¥
52,270
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください