【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 ピッチ12.7mm 目開き11.3mm メッシュ:2 線径1.4mm 幅1020mm 長さ1m
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
溶接金網|ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。
- 仕様
- ※寸法公差約10%ほど出てしまいます。
- 幅(mm)
- 1020
- 質量(kg)
- 1.95
- ピッチ
- 12.7
- 長さ(m)
- 1
- 線径(Φ)
- 1.4
- 目開き
- 11.3
- アズワン品番
- 67-7221-61-23
- 開口率(%)
- 79.20%
- 内容量
- 1枚
注意
※寸法公差約10%ほど出てしまいます。実験研究用素材 の新着商品
カテゴリ












