ジーエルサイエンス
Agilent GC用注入口ライナー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1箱(5本)
1本
1箱(25本)
アズワン品番
60-3361-74
60-3361-75
60-3361-72
60-3361-74
60-3361-82
60-3361-84
60-3361-83
60-3361-78
60-3361-80
60-3361-73
60-3361-77
60-3361-79
60-3361-76
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03014896
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
スプリット注入に適しており高濃度サンプルの分析時に効果的です。
種類
スプリット
アズワン品番
60-3361-74
仕様
石英ウール入り
参考
P/N.19251-60540
容量
0.986L
寸法
6.3×4.0(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
Ailent 6890、7890、8890
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)