曜日別特売

地面固定型ボンベ架台

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-3360-92
内容量1台注文コード03015122品番-
参考基準価格(税別)¥179,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

7000L(47L)ボンベ用の架台です。
地震などの災害によるボンベの転倒を防ぎます。
アンカーで地面に固定することが可能です。
頑丈な金属フレームでしっかりボンベを固定します。

本数
ボンベ:7000L×4本
アズワン品番
60-3360-92
仕様
本体×1※チェーン×1※アンカーボルト×4
材質
スチール(塗装済)
方式
固定:地面固定型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする