ジーエルサイエンス
地面固定型ボンベ架台
7000L(47L)ボンベ用の架台です。
地震などの災害によるボンベの転倒を防ぎます。
アンカーで地面に固定することが可能です。
頑丈な金属フレームでしっかりボンベを固定します。
仕様
本体×1※チェーン×1※アンカーボルト×4
材質
スチール(塗装済)
方式
固定:地面固定型
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03009592
-
ボンベ:7000L×1本
60-3360-86
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03015122
-
ボンベ:7000L×4本
60-3360-92
¥
179,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03038669
-
ボンベ:7000L×3本
60-3360-88
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
03038739
-
ボンベ:7000L×2本
60-3360-87
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください