用途旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00〜4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20〜0.50
トラスコ品番341-1144
材質IC830
厚さ(mm)4.41
刃長(mm)6.5
適合ホルダA-PWLNR/L-X/G、C#-PWLNR/L-X、C#-PWLNR/L-X-JHP、DWLNR/L、DWLNR/L-JHP-MC、PWLNR/L-X、PWLNR/L-X-JHP、PWLNR/L-X-JHP-MC
コーナー半径(mm)0.4
チップ形状トリゴン
材種IC830
RoHS指令(10物質対応)対応