ジーエルサイエンス
連結管
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1台
1本
¥15,980
アズワン品番
60-3360-95
60-3360-93
60-3360-94
60-3360-95
60-3360-96
60-3360-97
60-3360-98
60-3360-99
60-3361-01
60-3361-02
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03016461
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ガスボンベと圧力調整器、配管設備を接続するホースです。ボンベ集合架台などで使用します。
材質
銅
寸法
配管:6×4×1000
接続
出口:W22×14(右)、入口:W20.9×14(左)
対応
ガス:He
アズワン品番
60-3360-95
仕様
本体×1※パッキン×2
最高使用圧力
20