曜日別特売

連結管

連結管 - ジーエルサイエンス

ガスボンベと圧力調整器、配管設備を接続するホースです。ボンベ集合架台などで使用します。

最高使用圧力
20
全9種類を絞り込む
アズワン品番
材質
接続
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法
接続
対応
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03014047-1本ステンレス配管:4×3×1000出口:W22×14(右)、入口:W20.9×14(左)ガス:He60-3360-98
¥35,900
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
03016461-1本銅配管:6×4×1000出口:W22×14(右)、入口:W20.9×14(左)ガス:He60-3360-95
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
03016610-1本ステンレス配管:4×3×1000出口:W22×14(右)、入口:W22×14(右)ガス:O2、N2。Arなど60-3360-96
¥35,900
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
03019656-1本ステンレス配管:4×3×1000出口:W22×14(右)、入口:W22×14(左)ガス:H2など60-3360-97
¥35,900
¥34,980
¥38,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
03024511-1本ステンレス配管:4×3×2000出口:W22×14(右)、入口:W22×14(右)ガス:O2、N2。Arなど60-3360-99
¥43,900
¥41,980
¥46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
03036271-1本ステンレス配管:4×3×2000出口:W22×14(右)、入口:W22×14(左)ガス:H2など60-3361-01
¥43,900
¥41,980
¥46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
03041670-1本銅配管:6×4×1000出口:W22×14(右)、入口:W22×14(右)ガス:O2、N2。Arなど60-3360-93
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
03043770-1本銅配管:6×4×1000出口:W22×14(右)、入口:W22×14(左)ガス:H2など60-3360-94
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
03049397-1台ステンレス配管:4×3×2000出口:W22×14(右)、入口:W20.9×14(左)ガス:He60-3361-02
¥43,900
¥41,980
¥46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする