10/25より値下げ!現場を応援

連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-3360-74
内容量1個注文コード03016856品番-
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)値下げ
¥27,980

機器への組み込みに適したコンパクトで設置自由度の高い汎用圧力計です。

形状
D型・埋め込み型
寸法
Φ82×63
アズワン品番
60-3360-74
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
使用圧力範囲
-0.1~0.3
接続形状
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする