曜日別特売

連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa

連成計 Φ60 -0.1~0.3MPa - ジーエルサイエンス
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
使用圧力範囲
-0.1~0.3
接続形状
1/4
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03016856-D型・埋め込み型Φ82×6360-3360-74
¥28,800
¥27,980
¥30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
03041399-A型・縦型Φ63×31×9260-3360-78
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする