代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリターンLD チップ TNMX-M3/4PW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03017275
品番
TNMX 220712-M4PW
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ヘリカル切刃、鋼の高金属除去対応可能です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):3.00〜6.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.35〜0.60
トラスコ品番
339-2346
材質
IC8150
厚さ(mm)
7.4
刃長(mm)
22
適合ホルダ
A-PTFNR/L-X/G、PTGNR/L-X、PTGNR/L-X-JHP、PTGNR/L-X-JHP-MC
コーナー半径(mm)
1.2
チップ形状
三角形
材種
IC8150
RoHS指令(10物質対応)
対応