【クリーンパック品】ポリエステルメッシュふるい 直径20cm

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
メッシュ51
アズワン品番67-4812-57-23
内容量1個注文コード03017459品番-
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
さまざまな用途でお使いいただけます。軽量で使いやすい。

メッシュ
51
アズワン品番
67-4812-57-23
開口率(%)
35
目開き(μm)
300
材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ200×40
材質(網)
ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする