【クリーンパック品】ポリエステルメッシュふるい 直径20cm

【クリーンパック品】ポリエステルメッシュふるい 直径20cm - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。

材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ200×40
材質(網)
ポリエステル
内容量
1個
全15種類を絞り込む
メッシュ
アズワン品番
目開き(μm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03004430-6967-4812-59-2344250
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
03008280-5367-4812-58-2346330
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
38日以内出荷
返品不可
03010416-4667-4812-56-2352400
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
03014212-4167-4812-55-2346425
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
03017459-5167-4812-57-2335300
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
03022797-14067-4812-62-232795
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
03028440-8167-4812-60-2343200
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
03029989-18067-4812-64-233380
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
03030156-3067-4812-53-2347580
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
03030260-3667-4812-54-2348500
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
03031222-1767-4812-50-23581180
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
03032150-2067-4812-51-2347870
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
34日以内出荷
返品不可
03033297-10967-4812-61-2343150
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
38日以内出荷
返品不可
03035896-3067-4812-52-2368700
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
03040507-15767-4812-63-233290
¥26,700
¥25,980
¥28,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする