TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 撹拌・粉砕・混合関連
TGK(東京硝子器械)の 振盪器
TGK(東京硝子器械)の 振盪器用ふるい振とう機
スーパーかご 小 PE製 アルミH付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03017506
品番
908-56-94-12
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
型式
101803
仕様
色:イエロー
TGK品番
908-56-94-12
サイズ
小
容量(L)
17
内寸法(mm)
380×275×205H