ジーエルサイエンス
Agilent GC用注入口ライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
1箱(5本)
1本
1箱(25本)
アズワン品番
60-3361-84
60-3361-75
60-3361-72
60-3361-74
60-3361-82
60-3361-84
60-3361-83
60-3361-78
60-3361-80
60-3361-73
60-3361-77
60-3361-79
60-3361-76
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
03019751
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
スプリットレス用シングルテーパーライナーです石英ウール充填で不活性処理済みのため微量成分分析に向いています。
種類
スプリット/スプリットレス兼用
アズワン品番
60-3361-84
仕様
シングルテーパー/石英ウール充填
参考
P/N.5183-4693
容量
0.986L
寸法
6.3×4.0(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
Ailent 6890、7890、8890
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)