- 液量計 円筒型 arrow(アロー) 03023851

液量計 円筒型

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)200
内容量1個注文コード03023851品番-
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
容量(mL)200TGK品番939-11-27-071目盛(mL)10目盛あり目盛本数(本)18胴径×全高(Φmm×mm)55(±5)×145(±10)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03023842
2018-01-30
用途: 薬の計量
はなまる薬局医療・福祉・介護関連業

メモリが大雑把過ぎて、使い物にならなかった。これって交換きかないですよね。北海計量器の方は、断然良かったです。買う前に分かる写真をしっかりしてほしい。写真はイメージではいけないと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
担当部署に申し伝え、分かりやすい画像に変更致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする