ジーエルサイエンス
Agilent GC用注入口ライナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
1箱(5本)
1本
1箱(25本)
アズワン品番
60-3361-83
60-3361-75
60-3361-72
60-3361-74
60-3361-82
60-3361-84
60-3361-83
60-3361-78
60-3361-80
60-3361-73
60-3361-77
60-3361-79
60-3361-76
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
03025326
品番
-
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
スプリット・スプリットレス両用のCライナーです。不活性処理済みで微量成分や幅広いアプリケーションに対応します。
種類
スプリットレス
アズワン品番
60-3361-83
仕様
P/N.5183-4696
容量
0.986L
寸法
6.3×4.0(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
Ailent 6890、7890、8890
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)