代表画像
イスカル
イスカルの ツーリング
イスカルの ツーリング関連商品
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03025377
品番
PCLNR 2525X-12X-JHP-MC
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
モジュラーグリップアダプター用高圧クーラントホルダーです。
用途
旋削加工用。
トラスコ品番
340-4833
幅(mm)
25
全長(mm)
118
高さ(mm)
25
適合チップ
CNMX1207、CNMG1204
RoHS指令(10物質対応)
対応