R1389 撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根) IKA 03027001

撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 TGK品番969-63-06-33 注文コード03027001 品番R1389
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,200
この商品はTGK品番など5種類から選べます 他の種類を見る

流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)

羽根(Φmm)75 シャフト径(Φmm)8 シャフト長さ(mm)350 最大回転数(min-1[r.p.m])800 TGK品番969-63-06-33 材質ステンレス(SUS316L)(PTFEコート) 羽根枚数3 羽根径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする