ジーエルサイエンス
スタンダードリードチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3361-96
60-3361-96
60-3361-96
60-3361-87
60-3361-89
60-3361-90
60-3361-91
60-3361-92
60-3361-93
60-3361-94
60-3361-95
60-3362-58
60-3362-59
60-3362-60
60-3362-61
60-3362-62
60-3362-64
60-3362-66
60-3362-67
60-3362-68
60-3362-69
60-3362-71
60-3362-72
60-3362-73
60-3362-74
60-3362-75
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03027460
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。
配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。
日立ガスクロマトグラフの配管に使用されるチューブです。
寸法(長さ)
配管:100
内径(Φ)
配管:2.17
適合ジョイント
8×1、オス
アズワン品番
60-3361-96
適合外径(inch)
配管:1/8インチ
仕様
※ジョイント12
材質
ステンレス