TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
ねじ口沈殿管 丸底 目盛付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5本)
注文コード
03027543
品番
975-04-63-02
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(mL)
50
仕様
キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製
TGK品番
975-04-63-02
外径×高さH(Φmm×mm)
35×110
目盛
付き