メイン画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの チップ関連商品
ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
03028010
品番
HM390 TPKT 0502PDR
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです。
90°肩削り加工対応可能です。
用途
フライス加工用。
トラスコ品番
183-2381
材質
IC830
全長(mm)
5.26
刃長(mm)
3.5
寸法R(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
適合ホルダ
HM390ETP-05
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応