メイン画像

ヘリ3ミル チップ HM390 TPCT/TPKT0502

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 03028028 品番 HM390 TPKT 0502PDR
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最小、三角形3コーナー使いのヘリカル切刃ミーリングカッターです。
90°肩削り加工対応可能です。

用途フライス加工用。 トラスコ品番182-5838 材質IC808 全長(mm)5.26 刃長(mm)3.5 寸法R(mm)0.4 コーナーR(mm)0.4 適合ホルダHM390ETP-05 材種IC808 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする