※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスシリンダー
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03028557
品番
CYLWS5S
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
容量(mL)
5
TGK品番
988-11-23-01
材質
硼珪酸ガラス
栓共通
9
1目盛(mL)
0.1
許容誤差(mL)
±0.1
目盛
あり
JIS規格
クラスA
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)