※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスシリンダー
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03028566
品番
CYLWS10S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
容量(mL)
10
TGK品番
988-11-23-02
材質
硼珪酸ガラス
栓共通
9
1目盛(mL)
0.1
許容誤差(mL)
±0.2
目盛
あり
JIS規格
クラスA
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)