IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスシリンダー
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03028602
品番
CYLWS100S
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(mL)
100
TGK品番
988-11-23-06
材質
硼珪酸ガラス
栓共通
19
1目盛(mL)
1
許容誤差(mL)
±0.5
目盛
あり
JIS規格
クラスA
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)