※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスシリンダー
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03028627
品番
CYLWS250S
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
容量(mL)
250
TGK品番
988-11-23-08
材質
硼珪酸ガラス
栓共通
22
1目盛(mL)
2
許容誤差(mL)
±1.25
目盛
あり
JIS規格
クラスA
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)