曜日別特売

スタンダードリードチューブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番60-3362-75
60-3362-75
60-3361-87
60-3361-89
60-3361-90
60-3361-91
60-3361-92
60-3361-93
60-3361-94
60-3361-95
60-3361-96
60-3362-58
60-3362-59
60-3362-60
60-3362-61
60-3362-62
60-3362-64
60-3362-66
60-3362-67
60-3362-68
60-3362-69
60-3362-71
60-3362-72
60-3362-73
60-3362-74
内容量1本注文コード03030102品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

一般的に使用されるリードチューブをラインナップしました。
配管の長さや太さの変更など、特注対応も可能です。
島津ガスクロマトグラフのパックドカラムの接続などに使用されるチューブです。

寸法(長さ)
配管:1
内径(Φ)
配管:0.8
適合ジョイント
島津型、オス
アズワン品番
60-3362-75
適合外径(inch)
配管:1/16インチ
仕様
※ジョイント2
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする