ドライチャージャー ブラック 62-1300DK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03030950 品番62-1300DK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:62-1300DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:対応62-1300
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
内径:51
高さ:76
商品区分:ドライ/プリチャージャー

付属品ドライチャージャーラップ x1 ブラック 高さ(mm)76 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)51 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする