メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:22-2000PL
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:RC-1980に対応します。
色[カラー]:ブルー
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
内径:114mm×178
高さ:51
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:RC-1980