プリチャージャー レッド HA-1312PR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031029 品番HA-1312PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:HA-1312PR
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
販売備考:主な適合:HA-1312用
適合情報:
ホンダ[HONDA] ST1300 PAN EUROPEAN [パンヨーロピアン] 02-14
色[カラー]:レッド
重量[キログラム]:0.1
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
内径:102mm×187
高さ:52
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:HA-1312

付属品プリチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:HA-1312 質量(kg)0.1 レッド 高さ(mm)52 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)102×187 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする