プリクリーナー レッド 25-3340

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031108 品番25-3340
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:25-3340
販売備考:フォームタイプのフィルターラップです。
色[カラー]:レッド
重量[キログラム]:0.1
内容量[数量]:1
付属品:プリクリーナー x1
内径:114mm×178
高さ:83
商品区分:ドライ/プリチャージャー

付属品プリクリーナー x1 質量(kg)0.1 レッド 高さ(mm)83 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)114×178 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする