ドライチャージャー ブラック RE-5286DK

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031196 品番RE-5286DK
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RE-5286DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:対応インテーク:63-1134/63-1137
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
高さ:133
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:63-1134,63-1134S,63-1137,63-1137S

付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:63-113463-1134S,63-113763-1137S ブラック 高さ(mm)133 区分ドライ/プリチャージャー 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする