メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:YA-4510DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:YA-4510用
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 10-13
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
内径:202mm×183
高さ:25
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:YA-4510