ドライチャージャー ブラック YA-4514DK

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03031248 品番YA-4514DK
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:YA-4514DK
ドライチャージャーはシリコン処理されたポリエステル製の製品です。プリチャージャーと同様に、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。またシリコン処理されておりますので、多少の水等防ぐことができます。
販売備考:YA-4514XD用
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 14-17
ヤマハ[YAMAHA] WR250F 15-17
ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 14-17
ヤマハ[YAMAHA] YZ250FX 15-17
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:ドライチャージャーラップ x1
内径:184mm×186
高さ:33
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:YA-4514XD

付属品ドライチャージャーラップ x1 適合関連商品品番:YA-4514XD ブラック 高さ(mm)33 区分ドライ/プリチャージャー 内径(mm)184×186 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする