メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:SU-4000PK
K&Nプリチャージャーは、埃の多い状況等で使用する際にフィルターをより長く使用できるよう設計されています。耐久性のあるポリエステルから作られており、フィルターのエアフロー抵抗を最小限にしつつ小さな汚れの粒子を受け止めます。
販売備考:主な適合:SU-4000用
適合情報:
スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 00-08
スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 04-08
色[カラー]:ブラック
内容量[数量]:1
付属品:プリチャージャーラップ x1
高さ:76
商品区分:ドライ/プリチャージャー
関連商品:品番:SU-4000