K&N
K&Nの フィルター・エレメント
K&Nの エアフィルター
フォームラップ 25-1480
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03031336
品番
25-1480
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:25-1480
色[カラー]:レッド
内容量[数量]:1
付属品:プリクリーナー x1
内径:76
高さ:64
商品区分:ドライ/プリチャージャー
付属品
プリクリーナー x1
色
レッド
高さ(mm)
64
区分
ドライ/プリチャージャー
内径(mm)
76
入数
1