メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:RK-3925-1
インテークキットは、高流量のエアフィルターと鋳造アルミニウム吸気管に交換することで出力を向上させます。ハイフローインテークシステムは、アグレッシブな外観を与えるとともに、吸入量の増加およびパワーアップをもたらします。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] ROADSTAR1700 [ロードスター1700]
ヤマハ[YAMAHA] XV1600 ROAD STAR [ロードスター1600]
色[カラー]:フィルターカラー:レッド/カバーカラー:アルミ
重量[キログラム]:1.5
材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ
付属品:クランプ x1
商品区分:エアフィルター
関連商品:品番:E-3495,99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635