曜日別特売
NOR0410111 ブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付 ワーゼフ 03032075

ブンゼンバーナー 都市ガス用 大型台付・コック付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03032075品番NOR0410111
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。

種類大型台コック付きガスの種類4C・4B・4A・5C・5B・5A・5AN・6C・6A・7CTGK品番995-54-42-04寸法(奥行D×高さH)(mm)90×155パイプ径(Φmm)12.7アズワン品番6-464-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03032136
2019-10-13
用途: 温度計生産現場の鍋の保温に
電気・ガス・熱供給・水道業

パイロットの役割兼、保温に使う現場に必要だったので取り寄せました。
厚みがある物より安価ですが一般的業務用器具メーカーの物より安価で助かりました。

対象商品 : 03032136
2017-01-16
用途: 検査用
有限会社FSNET

大型台付きは少々のことでは倒れないので作業時の安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする