表面にポリエステル、裏面にコットンを使用し、ほこりや花粉などをシャットアウト!
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード03032106
品番88-0520BK
参考基準価格(税別)¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
メーカー名:ケーアンドエヌ
メーカー品番:88-0520BK
K&Nのフェイスマスクが登場。ポリエステルとコットンの2層式で、耳ひもの長さを調整できる耳ひもアジャスターや首かけができるアクションストラップなど、コロナの環境下で使いやすい機能付き。洗濯も可能で、繰り返し使えてリーズナブル。
販売備考:ポリエステルとコットンの2層式フェイスマスク。耳ひも調整機能・首掛けストラップ付き。ご使用の際は手洗いしてから使用してください。
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:1枚/20
材質[素材]:表面:ポリエステル 裏面:コットン
内容量[数量]:2枚
付属品:首掛けストラップ x1
備考:初めて使う場合は手洗い洗濯をしてからご使用ください。製造工程において機械臭等が染みついており、そのままご使用されると気分が優れなくなる可能性があります。なお、洗濯は手洗いでしてください。温水に洗剤を入れ20秒以上手洗いした後、吊るして干してください。
使用上の注意:・本品は医療用ではございません・すべてのウイルスやホコリの侵入を防ぐものではございません・気分が悪くなった場合や肌に異常が現れた、息苦しさを感じたなどの際はご使用をお止めください・本品は成人向けの商品となります。乳幼児へのご使用はお止めください・乳幼児の手の届かないところで保管してください・火気の近くでのご使用はおやめください
商品区分:マスク
高さ:約12
幅:約20