【クリーンパック品】ステンレス溶接金網 長さ1m

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
03032177
品番
-
参考基準価格(税別)¥52,270販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ファインメッシュ(ワイヤーメッシュ)は、ステンレス線を使用し縦線と横線を直角に配列させ、その交点を電気抵抗溶接して製造している金網です。

幅(mm)
1000
質量(kg)
0.5
ピッチ
25
長さ(m)
1
線径(Φ)
1
目開き
24
アズワン品番
67-6660-96-23
開口率(%)
92.20%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする