CO10 クリックオン スーパークリーンガスフィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番60-3358-66
内容量1個注文コード03032360品番-
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

交換の際、専用のクリックオンコネクターに内蔵されたチェックバルブによりガスがストップするため、外気が混入することがありません。
工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。
ガスクロマトグラフィー(C)などの分析機器に使用される酸素水分炭化水素を除去するトリプルトラップ です。1本でガス中の酸素水分炭化水素を同時に除去し99.9999% 純度と同等の精製ガスを得ることができます。ヘリウムでパージされており特に高感度な分析に適しています。

対象ガス
He
アズワン品番
60-3358-66
その他
有機物除去量:12(n-butane換算)、酸素除去量:150L、水分除去量:6
質量(kg)
0.6
寸法
Φ 32 × 200
最大流量
25
最大圧力(bar)
11(160psi)
ガス純度(%)
精製後:>99.9999(流量2以下の時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする