tantore
【クリーンパック品】ポリエステルメッシュふるい 直径20cm
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
109
17
20
30
36
41
46
51
53
69
81
109
140
157
180
アズワン品番
67-4812-61-23
67-4812-50-23
67-4812-51-23
67-4812-52-23
67-4812-53-23
67-4812-54-23
67-4812-55-23
67-4812-56-23
67-4812-57-23
67-4812-58-23
67-4812-59-23
67-4812-60-23
67-4812-61-23
67-4812-62-23
67-4812-63-23
67-4812-64-23
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03033297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
さまざまな用途でお使いいただけます。軽量で使いやすい。
メッシュ
109
アズワン品番
67-4812-61-23
開口率(%)
43
目開き(μm)
150
材質
容器:PVC(ポリ塩化ビニール)
内径×高さH(Φmm×mm)
Φ200×40
材質(網)
ポリエステル