【クリーンパック品】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PETシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
フィルター直径(Φmm)47
メッシュ540
内容量1パック(100枚)注文コード03034372品番PET-#540
参考基準価格(税別)¥56,810販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ろ過分級など多用途に使用可能なメッシュです。最大150まで使用可能です。伸び縮みが少ないメッシュです。

フィルター直径(Φmm)
47
メッシュ
540
アズワン品番
4-3569-03-23
目開き(μm)
10
材質
PET

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする