曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援

内圧測定用圧力計A型Φ60

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番60-3360-81
内容量1個注文コード03036971品番-
参考基準価格(税別)¥32,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)値下げ
¥31,980

針付きアダプターを付属していますので、測定したい部位に針を差し込むだけで、簡単に各種容器または機械の内圧測定ができます。
真空採取容器などの内圧を測定するための真空計です。

使用圧力範囲
-0.1~0
アズワン品番
60-3360-81
仕様
内圧測定用針付きアダプター付
形状
A型・縦型
寸法
Φ63×31×92
精度
目盛:±1.6%F.S.
対応
禁油・禁水処理:○
接続形状
1/4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする