tantore
【クリーンパック品】PETメッシュフィルター 1パック 100枚入 PETシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
フィルター直径(Φmm)
13
13
25
47
90
142
メッシュ
200
50
100
150
200
300
450
540
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
03037917
品番
PET-#200
参考基準価格(税別)
¥52,910
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
フィルター直径(Φmm)
13
メッシュ
200
アズワン品番
4-3566-01-23
目開き(μm)
75
材質
PET