ジーエルサイエンス
地面固定型ボンベ架台
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
60-3360-88
60-3360-86
¥119,800
60-3360-87
¥139,800
60-3360-88
¥149,800
60-3360-92
¥169,800
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03038669
品番
-
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
7000L(47L)ボンベ用の架台です。
地震などの災害によるボンベの転倒を防ぎます。
アンカーで地面に固定することが可能です。
頑丈な金属フレームでしっかりボンベを固定します。
本数
ボンベ:7000L×3本
アズワン品番
60-3360-88
仕様
本体×1※チェーン×1※アンカーボルト×4
材質
スチール(塗装済)
方式
固定:地面固定型