Agilent GC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱(25本)
アズワン品番60-3361-73
内容量1箱(25本)注文コード03038712品番-
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
スプリット注入に適しており高濃度サンプルの分析時に効果的です。

種類
スプリット
アズワン品番
60-3361-73
仕様
石英ウール入り
参考
P/N.5183-4692
容量
0.986L
寸法
6.3×4.0(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
Ailent 6890、7890、8890
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする