代表画像
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの ねじ切り
ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
トラスコ品番
339-8647
注文コード
03039228
品番
MT LNHT 2104 11.5NPTF
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内外径NPTFねじ切りチップです。
用途
ねじ切り加工用。
仕様
(山数/インチ)11.5
トラスコ品番
339-8647
材質
IC908
厚さ(mm)
4.8
ピッチ(mm)
2.209
刃長(mm)
21
適合ホルダ
MTE D、MTE D(2枚刃タイプ)、MTE D-C、MTE-MM、MTF D(シェルミル)、MTFLE
材種
IC908
RoHS指令(10物質対応)
対応