Agilent GC用注入口ライナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
アズワン品番60-3361-77
内容量1箱(5本)注文コード03041180品番-
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

Agilent社製ガスクロマトグラフ用の注入口ライナーです。
シングルテーパー形状のスプリット用ライナーです。石英ウール入りで高精度分析に適し不活性処理済みです。

種類
スプリット/スプリットレス兼用
アズワン品番
60-3361-77
仕様
テーパー/石英ウール充填/フォーカスライナー
参考
P/N.5183-4712(210-4022-5)
容量
0.986L
寸法
6.3×4.0(外径×内径)
寸法(長さ)
78.5
対応機種
Ailent 6890、7890、8890
対応
不活性処理:あり
梱包内容
個別梱包:○(ブリスターパック)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする